{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2 mm - 25 mm | |
Adapter | BT 40 A = 70 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 60 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670 | 2 - 25 | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 58/62 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302880 2-25 | |
Producentnummer | 406.01.25.70 |