{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændepatron-spændeområde | 4 mm - 32 mm | |
Norm | DIN 6388 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 33,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Gevind | M60×2,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 220 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309670 4-32 | |
EAN/GTIN | 4045197292179 |