Udførelse:
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D
1 6 mm (vandring 10 mm).
Fra spænde-⌀ D
1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
- Højvarmefast stål.
- Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.
GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).Med
kølekanaler og låsbare gevind. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ikke låsbar.
Anvendelse:
- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.
Leveringsomfang:
Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).
Specialtilbehør: