Udførelse:
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D
1 6 mm (vandring 10 mm).
Fra spænde-⌀ D
1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
- Højvarmefast stål.
- Str. 3 - 5 til hårdmetal, fra str. 6 til HSS og HM.
- Med Balluffchip-boringer.
Med
kølekanaler og gevind med lås.
GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet.
Alle skafter er slebet efter hærdning (roligt løb!).
Anvendelse:
- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.
Leveringsomfang:
Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).
Specialtilbehør:
Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.