Udførelse:
- Højvarmefast stål.
- Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.
Premium-udførelse: Forniklet udførelse med 4 aflukkelige
kølekanaler. Integreret længdejustering af værktøjet (justeringsområde 10 mm).
Anvendelse:
- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.
Leveringsomfang:
Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).
4 stk. M3-dyseskruer.
Specialtilbehør: