• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kort borepatron Form AD BT 40

Art.-nr.: 303171
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
62 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm.
  • Slank konstruktion.
  • Målrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.
  • Optimale holdemomenter på værktøjet.

Med indvendig køling op til maks. 50 bar.

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.