• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Knivhovedholder High-Performance Vibrationsdæmpet, cylindrisk med kølekanaler HSK-A 100 A = 300

Art.-nr.: 306698
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
6 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Fordel:

SM/kernen, der er specielt afstemt til holderne, muliggør optimale spåntagningsresultater, også ved længere udhæng:
  • Tidsbesparelse som følge af maksimale spåntagningsparametre.
  • Roligt løb og dermed perfekte overfladeresultater.
  • Udgiftsbesparelse som følge af længere værktøjsstandtider.
  • Maskinspindlen forskånes for vibrationer.

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Afbalanceringsgrad G 6,3 afhængigt af det maksimale driftsomdrejningstal.