• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hydraulisk spændepatron radial indstilling HSK-A 63

Art.-nr.: 307514
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Form: A
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Med radial værktøjslængdeindstilling.

Anvendelse:

  • Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
  • Til boring, rivning og fræsning.

Specialtilbehør:

Reduktionsbøsninger nr. 302135302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.
WTE-stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven