• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank HSK-A 100

Art.-nr.: 307517
Rabat
Fra  3181,11 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
68 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Form: A
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

  • Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
  • Til boring, rivning og fræsning.

Specialtilbehør:

Reduktionsbøsninger nr. 302135302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven