HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner BT 40 A = 70

Art.-nr.: 302843
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
36 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærdning. Inklusive RFID/Ballufchip-boring, højeffektspændemøtrik (til 25000 min-1).

Fordel:

  • Fremragende rundløbsnøjagtighed i system ( patron + spændepatron + spændemøtrik), 3 µm rundløb med en 2 µm spændepatron, 6 µm rundløb med en 5 µm spændepatron.
  • Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).
  • Vibrationshæmmende effekt, takket være todelt spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive præcisionsspændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309757, 309758 (til 11M og 16M); ER-spændetænger Fahrion nr. 308901309434. ER-spændetænger nr. 308901309432, hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller 628520.

Bemærk:

  • Spænder kun nominel ⌀ op til skaft-⌀ tolerance h 10.
  • Spændemøtrik ikke i kombination med tætningsskive.
  • Skal altid anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.
  • Den blå designring skal fjernes ved Fahrion HP-2 µm ER-spændetænger.