• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræserhovedadapter med kølekanal HSK-A 100 A = 130

Art.-nr.: 306686
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
27 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Spænde-⌀ 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Større krave-kontaktflade.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.