• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræserhovedadapter Vibrationsdæmpet, cylindrisk, med kølekanaler HSK-A 100 A = 200

Art.-nr.: 306714
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
13 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.