• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræserhovedadapter Form A BT 50 A = 100

Art.-nr.: 303037
Rabat
Fra  514,04 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
37 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.