• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræsehovedforlænger lang

Art.-nr.: 301106
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
46 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

Holdetap, boring og slebne kontaktflader ved kraven.

Anvendelse:

Til fleksibel forlængelse af fræserhovedadaptere. Prisbillig variant til dyre specialfremstillinger. 3 mulige anvendelsesmuligheder: kort (45 mm) eller lang (70 mm) forlænger eller maks. kombination af to korte forlængere (2×45 mm).

Leveringsomfang:

Inklusive passende fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.