{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Samlet længde L | 190 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302435 10 | |
EAN/GTIN | 4062406110529 |