• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fladespændepatron HSK-A 100 kort

Art.-nr.: 304397
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
222 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven