• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 32 mm

Art.-nr.: 302596 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 25 mm
Adapter BT 40 kort
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 72 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 32
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302596 32
EAN/GTIN 4045197944665

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven