Art.-nr.: 300463
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
66 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
499,14  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: GARANT
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Spåntagningsstrategi HSC

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluffchip-boring.
GARANT −
  • Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min−1
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Præcisionsspændemøtrik GARANT finafbalanceret (G2,5 / 25000 min−1) og overfladebehandlet, hvorved der opnås høj spændekraft og lav slitage.
  • Gennemgang boret op.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 − 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625 − 309645 (til nr. 309615).

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven