{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 20 | |
Skaft-⌀d | 25 mm | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Indvendig køling | ja | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Skaftlængde L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300683 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944245 | |
Producentnummer | 300683 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetangsholder cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
537,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 34 mm | 34 mm |
Til ER-spændetænger | 20 | 20 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |