ER-spændetang med tætning, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 308986 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Adapter ER 32
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 32,7 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308986 3
EAN/GTIN 2050001764898
Producentnummer 13726010300

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang med tætning, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

ER-spændetang med tætning, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
457,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
277,88  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 32 ER 32
Udvendig ⌀ D 32,7 mm 33 mm
Samlet længde L 40 mm 40 mm
Nom. spænde-⌀ d 3 mm 3 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Type 469 E 469 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven