• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Underskab til forindstillingsapparat 1500 mm

Art.-nr.: 354767 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Filebænk, højde: 840
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk, højde 840 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højde 840 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Produkttype Undersektion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 354767 1500
EAN/GTIN 4062406294922

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet af svejset pladestål med arbejdsplade fremstillet af Beolin, 3 mm tyk kant af grafit. Inklusive GARANT-låsesystem

Passer til:

Forindstillingsapparat nr. 354760 og 355010.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegråt, skuffer RAL 7016 antracitgrå.

Bemærk:

Farveændringer som følge af sol- eller lysindstråling gælder ikke som reklamationsgrund.