• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Markør

Art.-nr.: 358740
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
107 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet i aluminium med Weldon-skaft. Trinløs indstilling af forspændingskraften. Skriftdybde 0,1−0,3 mm.

Fordel:

Overfladekomprimering, altså ingen svækkelse eller forringelse af materialet. Mærkningshastighed modsvarer maksimal tilspænding. Høj slidstyrke, derved lang levetid for specialnålen. Egnet til mærkning af runde overflader. Kan anvendes på drejemaskinen. Høj processikkerhed. Hurtigt nåleskift takket være nem udtrækning. Emneujævnheder op til 7 mm (alt efter udførelse) kompenseres.

Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. aluminium, titan, stål, bronze, kobber, messing, kunststoffer osv. Med en mindre nålespids er mærkninger af overfladehårdheder op til 57 HRC mulige.

Leveringsomfang:

Str. 12 − inklusive 3 nåle nr. 358745 str. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Str. 20 − inklusive 3 nåle nr. 358745 str. 0,3 − 0,6 − 1,0.