{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 625S | |
Udvendig ⌀ D | 57,15 mm | |
Udv. ⌀ D1 | 25 mm | |
Samlet længde L | 25 mm | |
Skaftlængde L1 | 55 mm | |
Omdrejningstal | 40.000 min-1 | |
Udhængslængde A | 177 mm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Produkttype | Hurtigspindel |
Artikelnummer | 358875 40000 | |
EAN/GTIN | 2050001871589 | |
Producentnummer | 65063 |