{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skrue ifølge standard | M5×12 | |
Længde L | 19,05 mm | |
Bredde B | 25,4 mm | |
Højde H | 7,92 mm | |
⌀ D1 | til M5 | |
Anbefalet klemhøjde | 1,5 mm - 3 mm | |
Norm | DIN 7984 | |
Produkttype | Spændeklo |
Artikelnummer | 370034 3 | |
EAN/GTIN | 4046368339006 | |
Producentnummer | 33100 |