• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Topbakke til bakkebredde 125 mm, stål 125 mm

Art.-nr.: 362646 125

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbehøjde h 45 mm
Kæbelængde l 98 mm
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362646 125

Betegnelse

Udførelse:

Topbakker i forskellige bredder af mellemfast, eloxeret aluminium eller indsætningsstål.

Fordel:

  • Anvendelse af bakkerne uafhængigt af producent. Udskiftning af topbakker fra Allmatic til Garant, til Röhm, til Gressel etc.
  • Omstilling på minimal tid − hurtigt skift af topbakkerne.
  • Øgning af maskinernes driftstider vha. minimale klargøringstider.
  • Ekstremt fleksibel anvendelse.

Funktion:

Hurtig, enkel fastklikning af topbakkerne på grundbakkerne. Ingen besværlig fastskruning af bakkerne på skruestikken.

Anvendelse:

Grundbakker til montering på den passende skruestik sammen med de passende hurtigskift-topbakker.

Leveringsomfang:

1 topbakke.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.