Udførelse:
Nøjagtighed: Højdetolerance ± 0,01 mm; breddetolerance ± 0,02 mm.
Hårdhed: 60 HRC.
Parvis finslebne.
Reduktion af spændetiden med op til 10 %.
Anvendelse:
Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.
Bemærk:
Fås også i længderne 50, 70, 100 og 150 mm.
Enkelte par af parallelklodser kan leveres fra producenten.