• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Parallelskruestik 100 mm

Art.-nr.: 6500800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6500800
EAN/GTIN 4010886650080
Producentnummer 6500800
L-nummer L60160 4534

Betegnelse

Beskrivelse:

Svejset kompakt model
Spændebakker og amboltplade induktivt hærdet
Spændebakker induktivt hærdet
Ekstra stor amboltplade til opretning af arbejde
Beskyttet skruestikspindel
Justerbar styring
Blålaa lakeret

Egenskab:

  • Kæbebredde [mm]: 100 mm
  • Farve: blå lakeret
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen