• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Låsebolt 138C mm

Art.-nr.: 360029 138C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Spændetop-⌀ 138 mm
Produkttype Skillestedslukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360029 138C
EAN/GTIN 4045197727510

Betegnelse

Udførelse:

Tallerkenformet afdækning med tætning over komplet spændetop inklusive låsebolt.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til beskyttelse af unødvendige spånsteder mod snavs og spåner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "ZeroClamp"