• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bakke gripp 70

Art.-nr.: 361258 70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 70 mm
b1 70 mm
Højde, h1 27,1 mm
passer til farvekode TeleCentric
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361258 70
EAN/GTIN 4250364403085
Producentnummer 6921544010131

Betegnelse

Udførelse:

3 mm støtteflade, 4 mm spændehøjde.

Passer til:

TeleCentric 5-akset spænder nr. 361255