{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Plattestørrelse | 15 | |
Adapter | PSC | |
Indsatstype | PSC | |
Holder-standard | ISO 26623-1 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Minimumforborings-⌀ D1 min | 50 mm | |
Aksel-spidsafstand f | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
Reservedel | P05 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 320325 40/15 | |
EAN/GTIN | 2050001716309 |