• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Roterende højtydende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik

Art.-nr.: 321245
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
8 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Kørnerakse med hårdmetalindsats til opgaver med høj slibende indflydelse på centreringen.
  • Spidsvinkel 60°.
  • Affladet aftrykningsmøtrik i siden.
  • Yderst præcis lejring sørger for høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af tynde emner ved høje omdrejningstal og ved høje styktal med automatisk last i serieproduktion.
Premium-udførelse. Høj rundløbsnøjagtighed takket være Highend-lejring. Specielt til høje omdrejningstal og store aksiale kræfter. Også egnet til slibeprocesser.