• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Medbringerpinol sæt Med morsekonus / cylindrisk, rotation med uret

Art.-nr.: 327455
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
14 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med konstant ansigtskærv med en spidsvinkel på 60° til brug ved drejning og slibning.
  • Medbringerpinol med fjedrende centreringsspids, der kan klemmes, for en slørfri, stabil spændesituation.
  • Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik.
  • Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 311750 eller 321770.
  • Praktisk i GARANT-systemboks 630320.

Leveringsomfang:

  • 1× medbringerpinol-basisenhed, nr. 327465 (egnet til rotation med og mod uret).
  • 2× centrerspidser nr. 327488.
  • 2× medbringerskiver nr. 327470.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ME4 innovationer kat 54"