Udførelse:
Aluminium, stålblåt eloxeret. Driftstryk 3,5 – 8 bar. Det endelige vakuum er ca. 80 mbar (92 % vakuum). Integreret lyddæmper reducerer støjudviklingen. Planhed ± 0,5 mm.
Fordel:
Prisbilligt begyndersystem. Lavt vedligeholdelsesbehov. Klart til brug med det samme.
Anvendelse:
Til vakuumopspænding uden vakuumpumpe.
Leveringsomfang:
Anslagsskiver, trykluftslange ⌀ 10 mm (1 m), Venturi-dyse (1×).
Gummi-adaptermåtte (1×).
Bemærk:
Ved anvendelse af Venturidyser frarådes bearbejdning med kølemiddelemulsion.