{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | MH203S | |
Længde A | 100 mm | |
Bredde B | 25 mm | |
Samlet højde C | 25 mm | |
Magnetfelthøjde | 6 mm | |
Polpladens slidstyrke | 6 mm | |
Poldeling | 4 mm | |
Maks. vinkelafvigelse | 5 grader | |
Vægt | 0,5 kg | |
Nominel magnetkraft | 180 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380815 MH203S | |
EAN/GTIN | 2050001922281 | |
Producentnummer | 242.01-MH203S |