• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Neodym- magnet-spændeblok

Art.-nr.: 380870
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
4 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt stor magnetkraft i kraft af specialudviklet fremgangsmåde.
  • Stabil enhed helt i stål med TIL-/FRA-kobling på endefladen.
  • Lameller i 2 mm messing / 4 mm stål.
  • Neodym-magnetsystem.

Anvendelse:

  • Til emner, der er vanskelige at opspænde såsom ferrotic, hårdmetal med cobaltandel.
  • Til erodering og slibning.

Bemærk:

Adaption til alle nulpunktsopspændingssystemer, der fås på markedet, GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.), fås som ekstraudstyr. Angiv venligst de respektive data ved bestilling.