• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Manuelt afmagnetiseringsapparat

Art.-nr.: 380863
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
25 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Let hus til enkel håndtering og 3 m kabel med stik.
  • Strømforsyning 230 V / 50 Hz, kapslingsklasse IP42, effektforbrug 220 VA. Automatisk slukning ved > 50 °C. Indkoblingstid 30 %.

Anvendelse:

Til afmagnetisering af overflader på større emner. Mobil anvendelse.