Udførelse:
- Innovativ og patenteret monoblok-konstruktion af hensyn til maksimal stivhed og pålidelighed.
- Lynkobling til de elektriske tilslutninger.
- Gevindbøsninger i hver pol af yderst stabilt materiale.
- Robust takket være monoblock-konstruktion og anvendelse af integrerede polplader.
Fordel:
- Vibrationsfri bearbejdning skåner værktøj og maskine.
- Interferensfri femsidet bearbejdning.
- Fuld udnyttelse af vandringerne.
- Markant reduktion af klargøringstider.
- Ufølsom over for strømsvigt.
- Hurtig og præcis planparallelfræsning.
- Ensartet spændekraft over hele opspændingsfladen.
- Lille konstruktionshøjde
- Meget store holdekræfter
- Enkel og hurtig positionering af emnerne.
Anvendelse:
Anvendelse til form-, anlægs- eller maskinfremstilling.
Leveringsomfang:
Inklusive styring ST200FA med 5-polet stik, til styring af en magnetspændeplade.
Inklusive magnetløfter MaxX 250.
Specialtilbehør:
Bemærk:
Installationspakke til aktivering af flere elektriske permanent-magnetspændeplader kan leveres på forespørgsel!
Strømkabel leveres uden tilslutningsstik. Nettilslutning 400 V / 50 Hz.