• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Gevindskærepatron MLA IK 50 bar BT 40

Art.-nr.: 338107
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
11 styk på lager
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Betegnelse

Udførelse:

  • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
  • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer med op til 300%.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
  • Sikker opspænding i hurtigskifteindsatser til ER-spændetænger.
  • Koncentricitet skaftkonus til konus på indsats < 3 µm.

Anvendelse:

bearbejdningscentre med synkronspindel.
  • Til udligning af stigningsdifferencer snittap / synkronspindel.
  • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, se nr. 308881-309240 (str. ER11 / 16 / 25). ER-gevindbore-spændepatroner med firkant, se nr. 309399 - 309413 (str. ER 11 /16 / 25).
Hurtigskifteindsatser og forlængere, se nr. 338120338142.
Spændebolte, se nr. 308600308806.
Kølemiddelrør til HSK, se nr. 309880.
Topnøgle til HSK, se nr. 309890.