• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Gevind-hurtigskiftepatron Skaft-⌀ 25 mm

Art.-nr.: 334624
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
20 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  • Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.
Cylinderskaft i henhold til DIN 1835 − form B og E.

Anvendelse:

  • Skæring af præcist kalibreret gevind.
  • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
  • Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Bemærk:

  • Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 − M33 fås på forespørgsel.
  • Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.