{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 160 mm | |
Længde L | 78 mm | |
Bredde B | 35 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Boringsafstand a | 15 mm | |
Boringsafstand b | 22 mm | |
Notbredde D | 17 mm | |
Til gevind DIN 912 | M12 | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313460 160 |