{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. tilspændingsmoment | 130 Nm | |
Gevind g | M14 | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde S | 18 mm | |
Højde H | 33,5 mm | |
Trinhøjde h | 13,5 mm | |
Passer til fabrikat Röhm KFD-HE | 315 | |
Produkttype | Notsten |
Artikelnummer | 313805 18 | |
EAN/GTIN | 2050001929891 | |
Producentnummer | 0146103 |