{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 5 | |
Udv. ⌀ A | 160 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 100,7 mm | |
Højde, med bakker H2 | 132,7 mm | |
Delkreds F | 104,8 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M10 | |
Centrerkonus B | 82,575 mm | |
Spændenøglefirkant K | 11 mm | |
Vægt | 11 kg | |
Produkttype | Kombipatron med fire bakker |
Artikelnummer | 315645 160/5 | |
Producentnummer | 354635130100 |