{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Udv. ⌀ A | 200 mm | |
Gennemgang E | 55 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 96 mm | |
Højde, med bakker H2 | 127 mm | |
Delkreds F | 176 mm | |
Centrer-⌀ B | 160 mm | |
Centrerdybde C | 5 mm | |
Spændenøglefirkant K | 11 mm | |
Vægt | 19 kg | |
Produkttype | Kombipatron med fire bakker |
Artikelnummer | 315635 200 | |
EAN/GTIN | 5907412202822 | |
Producentnummer | 354605020700 |