Udførelse:
Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.
Udførelse i rustfrit stål, det fleksible rør kan bøjes til skæret. Maksimalt tryk op til 10 bar.
Specielt til kompakte VDI- og BMT-holdere med gevindtilslutning.
MiniKD er specielt udviklet til anvendelse i kompakte VDI-holdere, men passer også til mange andre værktøjsholdere med ekstern køling. Den udmærker sig ved sin enkle håndtering og det perfekte indstillelige kølemiddelrør. Monteringen er meget enkel.
Beskrivelse:
MiniKD er en kølemiddeldyse og består af en kugle i rustfrit stål eller gevind og et rør af fleksibelt kompositmateriale. Delene er fast forbundet med hinanden.
Bemærk:
Se
319476 eller
319477 for tilhørende gevindadaptere og forlængere.