{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Støbegods | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 82 mm | |
Højde, med bakker H2 | 122 mm | |
Centrer-⌀ B | 200 mm | |
Centrerdybde C | 5 mm | |
Nøglefirkant K | 12 mm | |
Vægt | 25,7 kg | |
maks. omdrejningstal | 2.500 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312000 250 | |
Producentnummer | 100834 |