• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Drevet værktøj radial, standard-pin 40-32-LIK

Art.-nr.: 319935 40-32-LIK

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER32
VDI-størrelse 40
Værktøjsspænding ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 72 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Køling intern
Produkttype Drevet værktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319935 40-32-LIK

Betegnelse

Udførelse:

Kan bruges på stjernerevolver. Venstre udførlese dvs. bearbejdning retning hovedspindel. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.
Standard-justeringsliste (pin).
Udførelsen IKD – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.
Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter revolver. Drivkobling DIN 5480. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvenligt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt genem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min-1.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele