Udførelse:
Takket være den specielle, patenterede konstruktion af uddrejningsringene med kurvesegmenter er det muligt at indstille bakkerne trinløst for at skabe den krævede diameter. De patenterede fleksible RotoFix-spændebolte, der er inkluderet i sættet, gør det muligt at udligne de store tolerancer for skrueforsænkningerne i spændebakker fra forskellige producenter takket være justeringsområdet på 2 mm. Efterbearbejdning af skrueforsænkningerne er ikke nødvendigt.
Fordel:
- Indvendig og udvendig spænding med 1 ring.
- Trinløst spændeområde.
- 1/10 mm nøjagtig tilspænding af drejediameteren.
- Lave omkostninger til forberedende arbejde takket være RotoFix-spændebolte.
- Høje omkostningsbesparelser på spændebakker.
- Optimal tilgængelighed af drejeværktøjet.
- Hurtig og fleksibel håndtering.
Anvendelse:
Med ringene i højfast specialstål er det muligt at dreje bløde spændebakker præcist under spændetryk eller slibe hårde spændebakker. Kan anvendes ved indvendig og udvendig bearbejdning af bakkerne.
Leveringsomfang:
Metalholder, RotoFix Premium-bolte og RotoFix-ringe.
Bemærk:
Fås på forespørgsel også til patroner med 4 og 6 bakker.