Tandkransborepatron, Type: 10-3/8

Art.-nr.: 342235 10-3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 10-3/8
Spændeområde 0,8 mm - 10 mm
Udvendig ⌀ 33,3 mm
Borehovedlængde lukket 61 mm
Adapter 3/8-24 tommer
Passende tandkransnøgle S2
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342235 10-3/8
EAN/GTIN 4045197152961
Producentnummer 342235 10-3/8

Betegnelse

Udførelse:

Nøgleføring ikke hærdet.
Til højreløb.
Patronerne kan anvendes til højre og venstreløb, da der kan foretages sikring med skrue (venstregevind).

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, slagboremaskiner og standerboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven