• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

MK-indstiksskaft præcisionsudførelse 2/22

Art.-nr.: 342600 2/22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK, størrelse 2
Borepatronkonus DIN 238 B 22
Konus-⌀ D 21,793 mm
Produkttype Borepatronholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342600 2/22
EAN/GTIN 4045197308597

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.
Med MK-skaft og uddrivningstap.
Præcisionsudførelsen har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.
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
    MK / borepatronkonus Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven