9783 Skumgummiindsats PFERD file sæt 1, 6 dele

Art.-nr.: 05150183001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05150183001
EAN/GTIN 4013288225368
Producentnummer 05150183001
L-nummer L60020 4987

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 5 PFERD værksteds filer og 1 PFERD filbørste.

Fordel:

  • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
  • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
  • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
  • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
  • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

Leveringsomfang:

  • 9783 Skumgummiindsats PFERD file sæt 1, 6 dele; 1x PFERD værkstedsfil firkant PF1142 250 H2: 250; 1x PFERD værkstedsfil halvrund-spids 1152SP 250 H2: 250; 1x PFERD værkstedsfil rund 1162 250 H2: 250; 1x PFERD værkstedsfil fladendet 1112 250 H2: 250; 1x PFERD værkstedsfil trekant 1132 250 H2: 250; 1x PFERD Filbørste HBF ståltråd Ø 0,15: 232; 1x 9883 Skumgummiindsats PFERD file sæt 1, uden værktøj: 344 x 30 x 392 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele